| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4260042673525 Herst.-Nr.: 12829003 EAN/GTIN: 4260042673525 |
| |
|
| | |
| Elektrikerhelm 6 - Polyethylen (PE) - Mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung - Im Nacken heruntergezogene Helmschale - Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband - Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör - Stark abgewinkeltes Nackenband für guten Sitz - Größeneinstellung von 51-64 cm - Helmschalengewicht ca. 255 g - Temperaturen bis -20 °C - Einsatzdauer bis 5 Jahre - Ohne Lüftungsöffnungen - EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11, EN 397 Vorteil: Elektrische Isolierung (1000 V AC), speziell für Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Baustellen, Industriebetrieben und Kaltbereichen in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 50365 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird. - Farbe signalweiß Weitere Informationen: | | Farbe: | signalweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm weiß, arbeitsschutzhelm, pe schutzhelm, Baustellenhelm, Elektriker-Helm, Helm, Helme, Kopfschutz, SchutzHelm |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,68* | € 8,68* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,85* | € 10,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,00* | € 11,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,74* | € 11,93* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,30* | € 13,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|