| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4103810176050 Herst.-Nr.: 17 605 EAN/GTIN: 4103810176050 |
| |
|
| | |
| Abschmiergerät Handpumpe - Pumpwerk - Förderschlauch 1500 mm - Saugrohr 510 mm - Staubdeckel - Behälterbefestigung - Fettfolgekolben - Zum Befüllen der Einhand-Fettpresse Einhand-Fettpresse - Anschlussgewinde M10 x 1 - Düsenrohr, gerade - Hydraulikmundstück - Förderschlauch 1500 mm - Saugrohr 510 mm - mit Staubdeckel - Behälterbefestigung - Fettfolgekoklben - passend für Eimer ca. 5 kg - für max. Eimerhöhe 380 mm Weitere Informationen: | | passend für Eimer ca.: | 5 kg | für max. Eimerhöhe: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fettpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, Abschmiergerät, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Pressol, QR4030034, Zerstäuber, Ölspritzkanne |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,51* | € 126,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 105,35* | € 128,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,15* | € 129,03* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,77* | € 129,85* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 127,09* | € 149,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|