Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschmiergerät mit Handp. 5kg/180-210 mm Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschmiergerät mit Handp. 5kg/180-210 mm Pressol
Abschmiergerät mit Handp. 5kg/180-210 mm Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-585854
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17605
EAN/GTIN:
     4103810176050
Suchbegriffe:
Fahrbare Fettpresse
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Abschmiergerät

Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Fettfolgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M10 x 1.

Weitere Informationen:
Passend für Eimer:
5 kg
Passend für Eimer-Innen-Ø:
180–210 mm
Passend für max. Eimerhöhe:
500 mm
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
17605
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fettpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse pressol, fettpresse, 95880005, Abschmiergerät, Fettpresse,, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Pressol, QR4030034, Zerstäuber,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 126,85*
€ 4,90*
ab € 104,81*
€ 128,08*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 109,26*
€ 129,77*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 131,16*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 108,83*
€ 131,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.