Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Abschmiergerät mit Handpumpe 5 kg / 180-210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Abschmiergerät mit Handpumpe 5 kg / 180-210 mm
Pressol Abschmiergerät mit Handpumpe 5 kg / 180-210 mm
Pressol Abschmiergerät mit Handpumpe 5 kg / 180-210 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110711
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     17605
EAN/GTIN:
     4103810176050
Suchbegriffe:
Fahrbare Fettpresse
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Abschmiergerät

Mit Handpumpe, 530 mm Pumpenlänge, Einhandpistole abnehmbar, Folgekolben und Schlauch 1,5 m, Einhandpistole 125 cm³ mit Düsenrohr, und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil, Arbeitsdruck 260 bar, Höchstdruck 520 bar, Förderleistung 0,4 cm³ pro Hub, Anschlussgewinde M10 x 1 mm.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Zum Befüllen der Einhandfettpresse
Fassungsvermögen:
5
Hersteller:
Pressol
Anschlussgewinde:
M10 x 1
Passend für max. Eimerhöhe:
500 mm
Passend für Eimer-Innen-Ø:
180–210 mm
Passend für Eimer:
5 kg
Mit Handpumpe:
Ja
Höchstdruck:
550 bar
Einhandbedienung:
Ja
Abnehmbare Pistole:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
passend für Eimer ca.:
5 kg
für max. Eimerhöhe:
380 mm
für Eimer-Innen-Ø:
180-210 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 126,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 103,79*
€ 127,04*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,26*
€ 129,77*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 131,16*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 108,83*
€ 131,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.