Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katalysator Trichter mit Sieb, 1,2 l 160 mm mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalysator Trichter mit Sieb, 1,2 l 160 mm mit Rand
Katalysator Trichter mit Sieb, 1,2 l 160 mm mit Rand
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4103810026744
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     02 674
EAN/GTIN:
     4103810026744
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Präsentieren wir den fortis Katalysator Trichter, dieser qualitativ hochwertige Trichter ist ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Werkstatt. Er besteht aus High-Density Polyethylen (HDPE), einem Material, das für seine herausragenden chemischen Beständigkeiten bekannt ist. Dieser Trichter zeigt daher eine hohe Beständigkeit gegen Öle, Kraftstoffe und Säuren, was ihn für eine Vielzahl von Anwendungen ideal macht. Der Trichter ist mit einem flexiblen Polyethylen-Auslauf ausgestattet, der eine einfache Handhabung und optimale Kontrolle ermöglicht. Der hohe Aufsatzrand dient zur Verhinderung von Überschwemmungen und Verschüttungen, was ein sauberes und effizientes Arbeiten gewährleistet. Ein weiteres Highlight ist das Messingfeinsieb, das unerwünschte Partikel effektiv herausfiltert und so die Reinheit der durchfließenden Flüssigkeiten sicherstellt. Mit einem Fassungsvermögen von 1,2 Litern bietet der fortis Katalysator Trichter ausreichend Raum für die meisten Arbeiten. Der praktische Handgriff erleichtert den Transport und die Handhabung, was die Benutzerfreundlichkeit weiter erhöht. Insgesamt bietet der fortis Katalysator Trichter eine robuste und zuverlässige Lösung für die sichere Handhabung und Übertragung von Flüssigkeiten in technischen Umgebungen.- HDPE Trichter - flixibler Polyethylen Auslauf - Öl-, kraftstoff- und säurebeständig - hoher Aufsatzrand - Messingfeinsieb - praktischer Handgriff - Durchmesser 160 mm - Volumen 1,2 l
Weitere Informationen:
Durchmesser:
160 mm
Volumen:
1,2 l
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, Auslaufrohr, flexiblem, Katalysator, Katalysator-Trichter, mit, Pressol, QR4030022, Sieb
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
207
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 3,88*
2 Tage
273
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,92*
€ 3,89*
2 Tage
282
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,04*
€ 4,03*
2 Tage
282
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,18*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 4,73*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02 372
ab € 2,88*
Ähnlich
Pressol
02342
ab € 6,71*
Ähnlich
Pressol
02562
ab € 4,24*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3044
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.