Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 160mm HDPE PRESSOL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000356115
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 674
EAN/GTIN:
     4103810026744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
HDPE · orange · lebensmittelecht · aus Kunststoff · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · bruchsicher · hoher Überlaufrand · auswechselbares Sieb · mit flexiblem Auslaufrohr (abtrennbar) · auch für Katalysator-Fahrzeuge geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
160 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
HDPE
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
306
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,91*
€ 3,89*
Lager 4BULW
278
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,92*
€ 3,90*
2 Tage
426
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,04*
€ 4,03*
2 Tage
426
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,19*
6 Tage
414
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 4,64*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02 372
ab € 2,88*
Ähnlich
Pressol
02342
ab € 6,71*
Ähnlich
Pressol
02562
ab € 4,24*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3044
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.