Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 160mm HDPE PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000356115
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 674
EAN/GTIN:
     4103810026744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
HDPE · orange · lebensmittelecht · aus Kunststoff · öl-, säure- und kraftstoffbeständig · bruchsicher · hoher Überlaufrand · auswechselbares Sieb · mit flexiblem Auslaufrohr (abtrennbar) · auch für Katalysator-Fahrzeuge geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ø:
160 mm
Material:
HDPE
Marke:
PRESSOL
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Einfülltrichter, Industrietrichter, Werkstattrichter
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
634
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 3,96*
Lager 1498
846
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,01*
€ 3,98*
1 Tag
846
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,13*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,82*
€ 4,15*
1 Tag
680
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,38*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
02 342
€ 8,99*
Ähnlich
Pressol
02 372
€ 3,98*
Ähnlich
Pressol
02 562
€ 6,21*
Ähnlich
Südpfalzwerkstatt
3044
€ 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.