Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionsleuchte mit LED Less n More


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionsleuchte mit LED Less n More
Inspektionsleuchte mit LED Less n More
Inspektionsleuchte mit LED Less n More
Inspektionsleuchte mit LED Less n More
Inspektionsleuchte mit LED Less n More
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4030884898796
Hersteller:
     Less’n’More
Herst.-Nr.:
     600.15_370_2AA
EAN/GTIN:
     4030884898796
Suchbegriffe:
Großpinzette
Langpinzette
Pinzette extralang
Maschinenlampe
LED-Inspektionsleuchte, blank - Aluminium - Flexible Welle - LED-Leuchtkopf ist staub- und wasserdicht - Leuchtdauer min. 150 Stunden Lieferung : Mit Rundspiegel-Ø 30 mm, 2 Batterien (Mignon AA/LR6). - Welle blank Lieferung: Zusätzlich Rechteckspiegel 65 x 43 mm. - Kopf-Ø 15 mm - Länge 560 mm - Griff-Ø 22 mm
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
15 mm
Länge:
560 mm
Griff-Ø:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenleuchte, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, maschinenleuchte led ip67, spitzpinzette, maschinenlampe led, -online-, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Handwerkzeuge, Inspektions-Leuchte, Inspektionsleuchte, LED-Inspektionsleuchte, Less, Leuchte, More, QR4028390
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,10*
€ 49,29*
1 Tag
10
€ 6,90*
ab € 41,27*
€ 49,88*
€ 4,90*
ab € 40,33*
€ 50,42*
6 Tage
10
€ 4,30*
ab € 41,08*
€ 50,63*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 50,13*
€ 59,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
4906
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.