Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4018754013340 Herst.-Nr.: DVE4018754013340 EAN/GTIN: 4018754013340 |
| |
|
| | |
| Verlängerung 3/4" Nr. 559 - Verchromt - Chromlegierter Stahl - DIN 3123, ISO 3316- Länge 200 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, steckschlüssel-verlängerung 3/4 200mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel stahlwille, 3/4", Antriebs-, Betätigungswerkzeuge, Nr, und, Verbindungsteilen, Verlängerung |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,68* | € 24,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,86* | € 25,09* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,10* | € 25,40* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,81* | € 25,49* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,23* | € 31,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|