Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PE 1,7 mm 100m grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerschnur PE 1,7 mm 100m grün
Maurerschnur PE 1,7 mm 100m grün
Maurerschnur PE 1,7 mm 100m grün
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4016590000845
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4016590000845
EAN/GTIN:
     4016590000845
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1,7mm 100m
Maurerschnur, Polyethylen - Unempfindlich gegen Nässe - Kunststoffrolle- Farbe grün - Länge 100 m - Ø 1,7 mm - Festigkeit 30 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
100 m
Ø:
1,7 mm
Festigkeit:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur pe, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
148
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,99*
€ 4,06*
2 Tage
139
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,01*
€ 4,07*
2 Tage
54
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,38*
2 Tage
54
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,52*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,86*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,60*
Ähnlich
k.A.
002302000201000AA
ab € 3,07*
Ähnlich
k.A.
008502000101000AA
ab € 3,20*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,77*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,40*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,51*
Ähnlich
k.A.
002301000200500AA
ab € 1,19*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.