Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.100m D.1,7mm 30kg PE grün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000816676
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     002301700201000AA
EAN/GTIN:
     4016590000845
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1,7mm 100m
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
100 m
Ø:
1,7 mm
Reißkraft:
30 kg
Material:
Polyethylen
Marke:
OVERMANN
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur pe, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,30*
4 Tage
144
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,39*
3 Tage
43
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,46*
7 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,53*
Lager 4BULW
135
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,08*
€ 5,46*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 32,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301000201000AA
ab € 2,59*
Ähnlich
k.A.
002302000201000AA
ab € 3,63*
Ähnlich
k.A.
008502000101000AA
ab € 3,23*
Ähnlich
k.A.
002301000200200AA
ab € 0,86*
Ähnlich
k.A.
008501200100500AA
ab € 1,54*
Ähnlich
k.A.
002301700200500AA
ab € 1,41*
Ähnlich
k.A.
008501700100500AA
ab € 1,50*
Ähnlich
k.A.
002301000200500AA
ab € 1,20*
Ähnlich
k.A.
002302000200500AA
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.