Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Professional CR2 2er Blister, 3,0V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie Professional CR2 2er Blister, 3,0V
Batterie Professional CR2 2er Blister, 3,0V
Batterie Professional CR2 2er Blister, 3,0V
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008496537402
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     DVE4008496537402
EAN/GTIN:
     4008496537402
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Batterie VARTA PHOTO Lithium CR2 , 3 V, 920 mAh Die Premium-Range für Fotoapparate, MP3 und weitere hochwertige digitale Anwendungen. Präzise Energie, perfekt abgestimmt auf die verschiedenen Funktionen digitaler Applikationen. Höhere Performance für mehr Fotos, mehr Blitzlichte, mehr Mobilität und damit mehr Unabhängigkeit. 3 V, 920 mAh. CR 15H270 Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus.- Verpackung 2er Blister
Weitere Informationen:
Verpackung:
2er Blister
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, varta cr-2, cr-2, fotobatterie 3,0 v, Batterie, Batterien, Knopfzelle, Knopfzellen, VARTA
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
144
2
€ 4,95*
ab € 1,665*
€ 2,205*
3 Tage
274
2
€ 7,90*
ab € 2,2675*
€ 2,9875*
7 Tage
250
2
€ 4,95*
ab € 2,505*
€ 3,285*
1
€ 6,78*
ab € 3,36*
€ 4,41*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,78*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 7,29*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 2,42*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,28*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,56*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 9,33*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,07*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,44*
Zubehör
Varta
00364 101 401
ab € 0,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.