| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4005827260046 Herst.-Nr.: DVE4005827260046 EAN/GTIN: 4005827260046 |
| |
|
| | |
| Pionier Bauspaten Bremer Form - Gesandstrahlt - Mit Trittschutz - Mit Eschen-T-Stiel 85 cm, lackiert- Größe 1 - Länge 850 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Länge: | 850 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Bremer Spaten, Idealspaten, Spaten, bauspaten t-stiel, idealspaten, idealspaten bauspaten, Gartenwerkzeug, Ideal, Pionier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,77* | € 33,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,16* | € 33,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,18* | € 33,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,89* | € 34,46* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 29,74* | € 39,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|