Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Spaten Bremer Form Gr. 1 T-Stiel PIONIER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Spaten Bremer Form Gr. 1 T-Stiel PIONIER
Idealspaten Spaten Bremer Form Gr. 1 T-Stiel PIONIER
Idealspaten Spaten Bremer Form Gr. 1 T-Stiel PIONIER
Idealspaten Spaten Bremer Form Gr. 1 T-Stiel PIONIER
Idealspaten Spaten Bremer Form Gr. 1 T-Stiel PIONIER
Artikel-Nr.:
     5417S-p656610
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     26030273
EAN/GTIN:
     4005827260046
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Bauspaten PIONIER, Bremer Form • Blatt gestrahlt • Mit Eschen-T-Stiel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Idealspaten
Größe:
1
Breite 2:
200
Material Stiel:
Esche
Blattveredelung:
Gesandstrahlt
Stielform:
T-Form
SB-Verpackt:
Nein
Breite 1:
160
Marke:
Idealspaten
Gewicht:
2000 g
Stiellänge:
850 mm
Stiel:
Ja
Blattlänge:
260 mm
Ausführung:
Spaten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,22*
€ 33,89*
6 Tage
49
€ 4,79*
ab € 25,51*
€ 34,15*
7 Tage
63
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 34,50*
3 Tage
170
€ 6,99*
ab € 26,4192*
€ 35,2692*
2 Tage
73
€ 6,90*
ab € 26,45*
€ 35,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.