Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4005827260046, Ideal Pionier Bauspaten T-Stiel Gr.1 Bremer Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-706552
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4005827260046
EAN/GTIN:
     4005827260046
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4005827260046, Pionier Bauspaten T-Stiel Gr.1 Bremer Form, Fabrikat: Ideal
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tritt
Größe:
1
Blattlänge:
260 mm
min. Blattbreite:
160 mm
max. Blattbreite:
200 mm
Stiellänge:
850 mm
Gewicht:
1,99 kg
Marke:
Ideal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,22*
€ 33,89*
5 Tage
49
€ 4,79*
ab € 25,51*
€ 34,15*
Lager 260
63
€ 4,95*
ab € 25,86*
€ 34,50*
3 Tage
170
€ 6,99*
ab € 26,4192*
€ 35,2692*
2 Tage
73
€ 6,90*
ab € 26,45*
€ 35,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.