Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesakrepp Nr. 4322 50m:30 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Tesakrepp Nr. 4322 50m:30 mm
Tesakrepp Nr. 4322 50m:30 mm
Tesakrepp Nr. 4322 50m:30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4005800002410
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     DVE4005800002410
EAN/GTIN:
     4005800002410
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
tesakrepp 4322 - Stark gekrepptes, 0,38 mm dickes Universal-Abdeckband - Für verschiedene Anwendungen geeignet - Haftet auch auf schwierigen Formen und rauen Untergründen - Farbe: chamois- Länge x Breite 50 m x 30 mm
Weitere Informationen:
Länge x Breite:
50 m x 30 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 9,00*
€ 11,11*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 11,95*
1 Tag
73
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,81*
€ 12,24*
1 Tag
50
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,82*
Lager 284
10
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 13,42*
€ 16,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,68*
€ 18,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 164,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04322-00009
ab € 7,32*
Ähnlich
tesa
04322-00017-00
ab € 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.