Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4000896002016 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4000896002016 EAN/GTIN: 4000896002016 |
| |
|
| | |
| Verlängerung 3/4" - Verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - DIN 3123, ISO 3316 - 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174 - Stiftsicherung- Länge 200 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,44* | € 33,68* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,68* | € 33,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,94* | € 34,17* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,63* | € 34,81* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 34,90* | € 41,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|