| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4000735716807 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4000735716807 EAN/GTIN: 4000735716807 |
| |
|
| | |
| WEPA Sensorspender für Rollenhandtücher - Aus Kunststoff gefertigt - Automatischer Rollenhandtuchspender mit Restrollenfunktion - Modernes Design - Berührungsfreie Bedienung des Spenders durch Sensortechnik - Maximale Hygiene, berührt wird nur das frische Handtuch - Lange Lebensdauer der Batterien (wahlweise auch mit Netzteil verwendbar) - Hohe Wirtschaftlichkeit durch kontrollierbaren Verbrauch - Papierlänge und Vorlaufzeit separat manuell stufenlos einstellbar - Hohe Kapazität- Farbe weiß - Breite 348 mm - Höhe 386 mm - Tiefe 220 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 348 mm | Höhe: | 386 mm | Tiefe: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender weiß, handtuchspender, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Sensorspender |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 37,74* | € 47,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,89* | € 47,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,55* | € 71,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,52* | € 76,43* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 112,29* | € 134,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|