| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449014201 Herst.-Nr.: 331070 EAN/GTIN: 4000735716807 |
| |
|
| | |
| Übersichtliches Bedienpanel in der Front. Drei Einstellmöglichkeiten für Papierlängen und Pausenintervall. Papiervorschub wahlweise automatisch oder auf Anforderung – besserer Schutz vor Kreuzkontaminationen oder Infektionen. Verbesserter, angenehm leiser Motor. Leichter, einhändiger Rollenwechsel. Batterie oder Festnetzbetrieb möglich. Rückseitiger USB Anschluss – optimal für die europaweite Nutzung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Sensor | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender Sensor | Verwendung für Produkt: | Satino Handtuchrolle prestige 317950, 317830, 317820, comfort 317940 | Kompatibel mit: | PT1-System | Maße: | 34,8 x 38,6 x 22 cm (B x H x T) | Waschraumfrequenz: | hoch | Füllstandsanzeige vorhanden: | Ja | Stromversorgung: | Batterie, Netzbetrieb | Art der Batterien/Akkus: | D/Mono | Anzahl der Batterien/Akkus: | 4 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja | abschließbar möglich: | Ja | Zubehör für die Wandbefestigung: | inkl. Montageplatte | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender weiß, handtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,58* | € 48,61* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,16* | € 48,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 57,26* | € 71,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,65* | € 76,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,32* | € 79,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|