| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356866130 Herst.-Nr.: 1121560007 EAN/GTIN: 4011666922281 |
| |
|
| | |
| Kompressor UniMaster 660-10-90 DX Ein optimiertes Bedientableau mit anwenderfreundlicher Ablesbarkeit der Manometer bietet dieser Kompressor. Seine empfindlichen Teile sind besonders geschützt. Der Kondensatablass liegt auf Bedienhöhe. Produkteigenschaften: - Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung - Drehstrommotor mit externem Motorschutz - Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen - Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung - Druckluftbehälter pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet - Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel - Motorenleistung 4,0 kW - Netzanschluss 400 V - Ansaugleistung 660 l/min - Füllleistung 520 l/min - Betriebsdruck max. 10 bar - Behältervolumen 90 l - Abmessungen L x B x H 1100 x 505 x 1015 mm Weitere Informationen: | | Motorenleistung: | 4,0 kW | Netzanschluss: | 400 V | Ansaugleistung: | 660 l/min | Füllleistung: | 520 l/min | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Behältervolumen: | 90 l | Abmessungen L x B x H: | 1100 x 505 x 1015 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, kolbenkompressor 90 liter, kolbenkompressor 10 bar, 4kw kolbenkompressor, 660-10-90, DX, Kompressor, Kompressor-fahrbar, Kompressoren, Schneider, UniMaster, Unimaster |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.646,13* | € 1.773,73* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.651,18* | € 1.782,25* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 2.190,80* | € 2.327,84* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.187,71* | € 2.327,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|