Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356866130, Kompressor UniMaster 660-10-90 DX Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-641907
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121560007
EAN/GTIN:
     4011666922281
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356866130, Kompressor UniMaster UNM 510/660-10-90 DX Ein optimiertes Bedientableau bietet eine anwenderfreundliche Ablesbarkeit der Manometer und schützt empfindliche Teile. Außerdem befindet sich der Kondensatablass des Kompressors auf komfortabler Bedienhöhe. Produkteigenschaften: , Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf , Drehstrommotor mit externemMotorschutz , Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen , Luftabgang über Sicherheitsschnellkupplung , Druckluftbehälter pulverbeschichtet und serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet , Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 4 m Gummi-Anschlusskabel, Fabrikat: Schneider Druckluft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
106000 GRAMM
Typ:
UNM 660-10-90 DX
Leistung:
4000 W
Spannung:
400 V
Ansaugleistung:
660 l/min
Füllleistung:
520 l/min
Betriebsdruck:
10 bar
Behältervolumen:
90 l
Abmessung (L x B x H):
1100 x 505 x 1015 mm
Gewicht:
106 kg
Herstellername:
Schneider Druckluft GmbH
Herstellerartikelnummer:
1121560007
Markenname:
Schneider Airsystems
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.642,46*
€ 1.774,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.656,09*
€ 1.782,23*
€ 75,00*
ab € 2.189,71*
€ 2.327,82*
Frei Haus
ab € 2.189,96*
€ 2.327,82*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,94*
€ 2.112,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.754,12*
€ 2.087,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.692,44*
€ 2.014,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,03*
€ 1.977,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.642,46*
€ 1.954,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.