| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356864905 Herst.-Nr.: O-VITAS45 EAN/GTIN: 4016429055312 |
| |
|
| | |
| Kompressor VITAS 45 Einfach zu transportieren: Mit diesem kompakten Kolbenkompresser sind mobile Einsätze mit hoher Leistung möglich. Produkteigenschaften: - Manometer für Kesseldruck und Ausgangsdruck - Druckminderer - Massive Gummifüße - Handgriff mit Antirutschbelag - Ölfrei - Druckluftausgang geregelt - Geschütze Armaturen - TÜV-frei - Motorenleistung 0,25 kW - Netzanschluss 230 V - Ansaugleistung 41 l/min - Füllleistung 24 l/min - Betriebsdruck max. 10 bar - Behältervolumen 4 l - Abmessungen L x B x H 370 x 310 x 300 mm - Drehzahl 2840 min-1 Weitere Informationen: | | Motorenleistung: | 0,25 kW | Netzanschluss: | 230 V | Ansaugleistung: | 41 l/min | Füllleistung: | 24 l/min | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Behältervolumen: | 4 l | Abmessungen L x B x H: | 370 x 310 x 300 mm | Drehzahl: | 2840 min-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 200,37* | € 243,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,78* | € 255,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,00* | € 284,75* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,00* | € 285,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 280,70* | € 334,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|