Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor WARRIOR 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor WARRIOR 255
Kompressor WARRIOR 255
Ankernagel Typ ANK 40 - 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-prebWARRIOR255
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     WARRIOR255
EAN/GTIN:
     4016429057132
Informationsblatt
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren

Der Kompressor WARRIOR 255 und 435 mit anwenderfreundlichen Bedienfeld und baustellengerechten Armaturen.

Produktbeschreibung

  • Druckminderer mit Manometer
  • Manometer für Ausgangsdruck
  • 2 geregelte Druckluftanschlüsse
  • hochwertige Anschlusskupplungen
  • Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
  • anwenderfreundlicher Kessel-Entwässerungshahn
  • Handgriff mit Antirutschbelag
  • zusätzlicher Transportgriff
  • Vollgummiräder
  • 10 m Anschlusskabel
  • Halterung für PREBENA Schlauchtrommel
  • Motorschutz
  • TÜV-frei
  • im Karton auf einer Palette
  • Drehzahl: 2840 U/min
  • Ansaugleistung: 256 l/min
  • Füllleistung: 150 l/min
  • max. Druck: 10 bar
  • Kessel: 20 l
Weitere Informationen:
Ansaugleistung:
256 l/min
Behältervolumen:
20 Liter
Breite:
530 mm
Füllleistung:
150 l/min
Gewicht:
45 kg
Höhe:
580 mm
Länge:
770 mm
Leistung:
1840 Watt
max. Betriebsdruck:
10 bar
Motor:
Elektro
Spannung:
230 Volt
Typ:
Schraubenkompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kompressor fahrbar 10 bar, kompressor fahrbar, mobile druckluftkompressoren prebena, fahrbar, Kompressor, Kompressoren, Prebena, stationär, tragbar, Vitas, Warrior
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,63*
€ 1.138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,61*
€ 1.077,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 882,39*
€ 1.050,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 859,17*
€ 1.022,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,63*
€ 936,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,43*
€ 910,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,46*
€ 851,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
VITAS10AKKU-SET
ab € 340,97*
Ähnlich
Prebena
WARRIOR435
ab € 934,79*
Ähnlich
Prebena
WARRIOR460
ab € 1.763,34*
Ähnlich
Widex Selection
E6420646
ab € 201,38*
Ähnlich
Prebena
Vitas45
ab € 200,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.