Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Druckluft-Kompressor Vitas 45 4 l 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110838-BP
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     Vitas45
EAN/GTIN:
     4016429055312
Suchbegriffe:
Ballkompressor
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Prebena Druckluft-Kompressor Vitas 45 4 l 10 bar

Druckluft-Kompressor VITAS 45



Kessel-Inhalt: 4 l

Ausstattung:
Manometer für Kesseldruck · Manometer für Ausgangsdruck · Druckminderer · Geregelter Druckluftanschluss · Handgriff mit Antirutschbelag · Massive Gummifüße · Ölfrei.

Technische Daten:
Ansaugleistung: 41 l/min · Anzahl Zylinder: 1 · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 2840 U/min · Förderleistung: 24 l/min · Gewicht: 10 kg · Kessel-Inhalt: 4 l · Leistung: 250 W · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 370 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
370 m
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Prebena
Förderleistung:
24 l/min
Betriebs-Überdruck:
10 bar
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
250 W
Ansaugleistung:
41 l/min
Kessel-Inhalt:
4 l
Anzahl Zylinder:
1
Drehzahl (max.):
2840 U/min
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, kolbenkompressor 10 bar, prebena kolbenkompressor, ballkompressor, Prebena, Vitas45, Vitas 45, kompressoren, kompressor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 201,13*
€ 240,44*
Frei Haus
ab € 201,30*
€ 252,41*
Frei Haus
ab € 218,61*
€ 260,95*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 233,64*
€ 281,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 223,87*
€ 291,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
VITAS10AKKU-SET
ab € 340,95*
Ähnlich
Prebena
WARRIOR255
ab € 710,55*
Ähnlich
Prebena
WARRIOR435
ab € 935,12*
Ähnlich
Prebena
WARRIOR460
ab € 1.765,07*
Ähnlich
Widex Selection
E6420646
ab € 202,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.