| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-259220 Herst.-Nr.: 19117 EAN/GTIN: 0720476191179 |
| |
|
| | |
| Die Grabber halten Handschuhe, Schlüssel und Werkzeuge immer in Reichweite. Die patentierten Klammern beißen sich an praktisch jedem Material fest. Erhältlich sind zwei Ausführungen: der Grabber 3400 hat auf beiden Seiten eine Klammer, beim Grabber 3405 befindet sich auf einer Seite eine Klammer für die Handschuhe, auf der anderen Seite ein Gürtelclip. - erhältlich in fünf Farben: blau, rot, schwarz, neongelb und neonorange - Sicherheits-Sollbruchstelle (Breakaway-Feature) - aus hochwertigem, stabilem und ableitfähigem Kunststoff - patentiertes System - Typ 3400: beidseitige Klammer - Typ 3405: eine Seite mit Gürtelclip, eine Seite mit Klammer - Typ 3400 - Farbe blau - Ausführung Klammer/Klammer Weitere Informationen: | | Typ: | 3400 | Farbe: | blau | Ausführung: | Klammer/Klammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: graber, Grebber, Handschuh-Clip, Handschuh-Halter |
| | |
| |