| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-256238 Herst.-Nr.: 17115 EAN/GTIN: 0720476171157 |
| |
|
| | |
| Zwei-Finger-Modell für volles Fingerspitzengefühl trotz bestem Schutz. Gleiche Eigenschaften wie der 710, allerdings bleiben die Fingerkuppen von Daumen, Zeige- und Mittelfinger frei. Ideal für alle „feinfühligen” Arbeiten. - gepolsterte Handfläche mit Tena-Grip-Verstärkung - Knöchelschutz aus Neopren - besonders flacher Klettverschluss für einen sicheren Sitz und hohen Komfort - waschmaschinengeeignet - Größe XL - Farbe grau/schwarz - Abriebfestigkeit 3 (max. 4) - Schnittfestigkeit 1 (max. 5) - Weiterreißfestigkeit 3 (max. 4) - Durchstichfestigkeit 2 (max. 4) - Norm DIN EN 388 3132 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | grau/schwarz | Abriebfestigkeit: | 3 (max. 4) | Schnittfestigkeit: | 1 (max. 5) | Weiterreißfestigkeit: | 3 (max. 4) | Durchstichfestigkeit: | 2 (max. 4) | Norm: | DIN EN 388 3132 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, ergodyne, Feuerwehr-handschuh, Feuerwehrhandschuh, Handschuhe, Hilfeleistung, Höhenrettung, Pro-flex, Schutz-handschuh, Schutzhandschuh, Seilarbeiten, Zwei-Finger-Handschuh, Zwei-Finger-Handschuhe, Zweifinger-Arbeitshandschuhe |
| | |
| |