Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmlampe 4AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helmlampe 4AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz
Helmlampe 4AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz
Helmlampe 4AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz
Helmlampe 4AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-219511
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     14436
EAN/GTIN:
     4049189144361
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe uk 4aa eled
helmlampe uk 4aa
Das neue High-End-Modell aus der UK 4AA-Modellreihe mit ex-geschützter High End LED-Technik. Die Lampe ist mit speziellen eLEDs und der revolutionären CPO (Compound Path Optics) und TRS (Thermal Recovery System) Technik ausgestattet. Eine Elektronik hält dabei die Leuchtkraft über die gesamte Brenndauer auf konstant hohem Niveau und verlängert die Brenndauer mit einer Batterieladung wird um bis zu 10 %. Mit 130 Lumen Lichtleistung ist sie die stärkste Lampe im UK 4AA-Programm. Außerdem verfügt diese Lampe über einen hervorragendem Gas- und Staub Ex-Schutz. - Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std. - gummierter Schalter "Ein-Aus", auch mit Handschuhen gut bedienbar - 100 % wasser- und staubdicht - robustes ABS-Gehäuse, elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig - Druckausgleichsventil - vereinfachter Batteriewechsel durch Spezialwippe - Modell TS Heckschalter - Farbe schwarz - Abmessung LxBxH 157 x 40 x 34 mm - Wasserdicht bis 3 m - Ex-Schutz ATEX - Zone 1 II 2G Ex eib IIC T4 / II 2D Ex ibD 21 T98°C - Batterien 4 x AA - Helligkeit 130 lm - Brenndauer 8-10 h - 1 Stück UK 4AA CPO TS bzw. ES - 4 Stück AA-Batterie
Weitere Informationen:
Modell:
TS Heckschalter
Farbe:
schwarz
Abmessung LxBxH:
157 x 40 x 34 mm
Wasserdicht bis:
3 m
Ex-Schutz:
ATEX
Zone 1:
II 2G Ex eib IIC T4 / II 2D Ex ibD 21 T98°C
Batterien:
4 x AA
Helligkeit:
130 lm
Brenndauer:
8-10 h
Weitere Suchbegriffe: helmlampe uk, 9219516S, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, CPO, ex geschützt, ex-geschützt, ex-geschützte, Ex-Leuchte, exgeschützte, Handlampe, Handleuchte, Kopflampe, Kopfleuchte, Lampe, Lampen von UK, LED Arbeitslampe, LED Arbeitsleuchte, LED Handlampe, LED Handleuchte, LED Helmlampe, LED Helmleuchte, LED Lampe, LED Taschenlampe, LED Taschenleuchte, LED-Taschenlampe, staub ex, staub-Ex, staubex, Taschenlampe, Taschenleuchte, UK 4AA, UK Lampe, UK-Lampe, UK4AA, UKLampe, wasserdichte Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,80*
Zubehör
Energizer
638497
ab € 0,23*
Zubehör
Dönges
14816
ab € 6,64*
Zubehör
Dönges
14865D
ab € 22,25*
Zubehör
Dönges
14865
ab € 21,21*
Zubehör
UK
14818
ab € 18,23*
Zubehör
UK
14867
ab € 29,34*
Zubehör
Dönges
14869
ab € 18,33*
Zubehör
Dönges
14868
ab € 17,12*
Zubehör
Dönges
14866D
ab € 23,23*
Zubehör
Dönges
14802D
ab € 10,92*
Zubehör
UK
14843
ab € 4,57*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.028.151
ab € 12,45*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,40*
Zubehör
UK
14877
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.