Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsunfallkasten DIN 14800-VUK, in Dönges Firebox mit Schaumeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsunfallkasten DIN 14800-VUK, in Dönges Firebox mit Schaumeinlage
Verkehrsunfallkasten DIN 14800-VUK, in Dönges Firebox mit Schaumeinlage
Verkehrsunfallkasten DIN 14800-VUK, in Dönges Firebox mit Schaumeinlage
Verkehrsunfallkasten DIN 14800-VUK, in Dönges Firebox mit Schaumeinlage
Artikel-Nr.:
     284WZ-201866
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201866
EAN/GTIN:
     4050075076444
Suchbegriffe:
Verkehrsunfallsatz
Werkzeugsatz "Verkehrsunfall" nach DIN 14800-13:2020-11. In Dönges FireBox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 1, mit Aluminium-Einteilung sowie der Aufschrift "Verkehrsunfall". Innen im Deckel ist die Halterung für den Glas-Master eingenietet. - Ausführung in Dönges Firebox mit Schaumeinlage - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 220 mm - 1 Stück Dönges FireBox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 1 - 1 Stück Werkzeugsatz Verkehrsunfall nach DIN 14800-13:2020-11 - 1 Satz Schaumeinlagen
Weitere Informationen:
Ausführung:
in Dönges Firebox mit Schaumeinlage
Abmessung L x B x H:
600 x 400 x 220 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 14800-13, DIN 14800-VUK, Verkehrsunfallkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,56*
€ 1.293,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,70*
€ 1.265,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,51*
€ 1.192,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,56*
€ 1.168,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,08*
€ 1.143,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
217525
ab € 2,96*
Zubehör
Dönges
217512
ab € 8,24*
Zubehör
Dönges
217516
ab € 4,47*
Zubehör
Dönges
214090
ab € 328,05*
Zubehör
Dönges
200057
ab € 6,26*
Zubehör
Glas-Master
212470
ab € 175,49*
Zubehör
Dönges
JD212413
ab € 3,45*
Zubehör
Dönges
200055
ab € 11,51*
Zubehör
Dönges
200056
ab € 13,89*
Zubehör
Dönges
217550
ab € 11,34*
Zubehör
Dönges
217531
ab € 5,34*
Zubehör
Dönges
211019
ab € 16,98*
Zubehör
Dönges
217547
ab € 4,79*
Zubehör
Dönges
280135
ab € 0,9063*
Zubehör
Dönges
280068
ab € 0,5284*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.