Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierkreide passend für Kreidefallstift, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signierkreide passend für Kreidefallstift, gelb
Signierkreide passend für Kreidefallstift, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-280068
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     280068
EAN/GTIN:
     4050075558599
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Sechseckige Wachssignierkreide, erhältlich in vier Farben. Die Kreide passt in den Kreidefallstift und schreibt auch auf nassem Untergrund. Damit ideal für den Einsatz bei der Feuerwehr geeignet. - Farbe gelb - Länge 110 mm - Durchmesser 11 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
110 mm
Durchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Wachssignierkreide, Ölsignierkreide, fettsignierkreide gelb, fettsignierkreide, dönges signierkreide, Kreide, Markier-Kreide, Markierkreide, Signier-Kreide, Verkehrsunfall, Wachskreide, Wachsstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5284*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9084*
€ 1,081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8184*
€ 0,9739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7484*
€ 0,8906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7084*
€ 0,843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6784*
€ 0,8073
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5284*
€ 0,6288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.