Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe XL
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe XL
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe XL
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe XL
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe XL
Artikel-Nr.:
     284WZ-201447
Hersteller:
     Vallfirest
Herst.-Nr.:
     AVA1310-AAA4A
EAN/GTIN:
     4050075938537
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
Einsatzjacke Feuerwehr
- vier leicht zu öffnende Fronttaschen - Innentasche mit wasserdichter Membran für Dokumente - Klett für Namensschild - erhöhter Kragen hinten, zum Schutz des Nackens - Nomex-Gewebe für eine gute Isolierung gegen Hitze - Größe XL - Material 65% Viskose FR, 30% Nomex, 5% Kevlar - Grammatur 260 g/m² - Norm EN 366: C1, EN 367: B1, EN 532
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Material:
65% Viskose FR, 30% Nomex, 5% Kevlar
Grammatur:
260 g/m²
Norm:
EN 366: C1, EN 367: B1, EN 532
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr-Einsatzjacke, Überjacke HUPF, schweißer-schutzjacke xl, einsatzjacke feuerwehr, Feuerwehrjacke, Nomex, Schutzjacke, Vallfirest, Waldbrandbekämpfung, Waldbrandjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,83*
€ 255,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.