Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe L
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe L
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe L
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe L
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe L
Artikel-Nr.:
     284WZ-201446
Hersteller:
     Vallfirest
Herst.-Nr.:
     AVA1310-AAA3A
EAN/GTIN:
     4050075938520
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
Einsatzjacke Feuerwehr
- vier leicht zu öffnende Fronttaschen - Innentasche mit wasserdichter Membran für Dokumente - Klett für Namensschild - erhöhter Kragen hinten, zum Schutz des Nackens - Nomex-Gewebe für eine gute Isolierung gegen Hitze - Größe L - Material 65% Viskose FR, 30% Nomex, 5% Kevlar - Grammatur 260 g/m² - Norm EN 366: C1, EN 367: B1, EN 532
Weitere Informationen:
Größe:
L
Material:
65% Viskose FR, 30% Nomex, 5% Kevlar
Grammatur:
260 g/m²
Norm:
EN 366: C1, EN 367: B1, EN 532
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr-Einsatzjacke, Überjacke HUPF, schweißerjacke l, einsatzjacke feuerwehr, Feuerwehrjacke, Nomex, Schutzjacke, Vallfirest, Waldbrandbekämpfung, Waldbrandjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.