Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe XS
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe XS
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe XS
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe XS
Vallfirest Waldbrand-Jacke EN15614, 1-lagig mit Innenfutter, Größe XS
Artikel-Nr.:
     284WZ-201443
Hersteller:
     Vallfirest
Herst.-Nr.:
     AVA1310-AAA0A
EAN/GTIN:
     4050075938490
Suchbegriffe:
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
Einsatzjacke Feuerwehr
Robuste Jacke aus Spezialgewebe. Entwickelt speziell zur Waldbrandbekämpfung. Einfache Stoffschicht rundum für eine gute Atmungsaktivität, niedriges Gewicht und höchste Bewegungsfreiheit. Reflexelemente, ähnlich HUPF, sorgen für eine gute Sichtbarkeit. - vier leicht zu öffnende Fronttaschen - Innentasche mit wasserdichter Membran für Dokumente - Klett für Namensschild - erhöhter Kragen hinten, zum Schutz des Nackens - Nomex-Gewebe für eine gute Isolierung gegen Hitze - Größe XS - Material 65% Viskose FR, 30% Nomex, 5% Kevlar - Grammatur 260 g/m² - Norm EN 366: C1, EN 367: B1, EN 532
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Material:
65% Viskose FR, 30% Nomex, 5% Kevlar
Grammatur:
260 g/m²
Norm:
EN 366: C1, EN 367: B1, EN 532
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehr-Einsatzjacke, Überjacke HUPF, schweißerjacke xs, einsatzjacke feuerwehr, Feuerwehrjacke, Nomex, Schutzjacke, Vallfirest, Waldbrandbekämpfung, Waldbrandjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,69*
€ 230,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.