Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Einsatz für Helme N-Ferno 6877, schulterlang, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winter-Einsatz für Helme N-Ferno 6877, schulterlang, schwarz
Winter-Einsatz für Helme N-Ferno 6877, schulterlang, schwarz
Winter-Einsatz für Helme N-Ferno 6877, schulterlang, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-200464
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     16877
EAN/GTIN:
     0720476168775
Suchbegriffe:
Helm-Unterziehmütze
Helmhaube
Helmmütze
Kälteschutzhaube
3-Lagen Winter-Einsatz aus der Extreme-Serie: Flammbeständiger Baumwollüberzieher mit Schaumstoffmittelschicht und Fleece-Futter. Einschließlich Taschen für Wärmepacks und Befestigung am Schutzhelm. Schulterlänge.- 3-lagiger Aufbau aus flammbeständige Baumwolle/Schaumstoff/Fleece - Außenhülle: Flammbeständige Baumwolle, hält bis zu 50 Waschgänge - Mittelschicht: Schaumstoff - Futter: 100% Polyester-Fleece - Schulterlänge - seitliche Taschen für Wärmepacks (EGD16990) - Größe schulterlang - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
schulterlang
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,30004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 16,44167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,94008*
€ 286,7187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,01*
€ 284,4219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,67*
€ 270,9273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 218,66004*
€ 260,20545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,30004*
€ 234,78705
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
16990
ab € 0,943*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.