Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Helm-Einsatz, mit Fleece, N-Ferno 6842, schulterlang, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter-Helm-Einsatz, mit Fleece, N-Ferno 6842, schulterlang, schwarz
Winter-Helm-Einsatz, mit Fleece, N-Ferno 6842, schulterlang, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-200455
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     16842
EAN/GTIN:
     0720476168423
Suchbegriffe:
Helm-Unterziehmütze
Helmhaube
Helmmütze
Kälteschutzhaube
2-Lagen Econo-Winter-Einsatz aus der Kälte-Serie: Günstiger Einsatz für Arbeiten in kalten Bedingungen. Schulterlänge.- 2 Lagen Polyester/Fleece - Außenhülle: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung - Futter: 100% Polyester-Fleece - Klettverschlusskinnstreifen - Schulterlänge - Größe schulterlang - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
schulterlang
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Unterhelmmütze, Unterziehhaube, Unterziehmütze, Winterhaube, helm unterziehmütze, Winter-Einsatz, Winter-Helm-Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.