| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200059 Herst.-Nr.: 200059 EAN/GTIN: 4050075573189 |
| |
|
| | |
| Leichter Chemikalienschutzanzug aus stabilem Material mit hoher chemischer Beständigkeit. Anzug und Nähte sind flüssigkeitsdicht. Besonders hoher Schutz und mehr Sicherheit für den Anwender durch Daumenschlaufen, zusätzlich abklebbare Kinnabdeckung und doppelt verklebbare Abdeckung für den Reißverschluss. Einsatzgebiete: Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Asbestentsorgung, Asbestinspektion, Farbspritzen und Beschichten, Handhabung von speziellen Chemikalien, Isolierarbeiten, Kontakt mit infektiösen Erregern, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Pestizidanwendung, Reinraum-Anwendungen, Schleifen und Polieren. - Arm- und Beingummi, sowie Daumenschlaufe - überklebte Nähte - Reißverschluss mit doppelter, verklebbarer Abdeckung - zusätzliche abklebbare Kinnabdeckung - Schutzklasse Kategorie III, Typ 3, 4, 5, 6 - Normen und Zulassung: - EN 14605:2005+A1:2009, flüssigkeitsdicht EN 14605:2005+A1:2009, sprühdicht - EN ISO 13982-1, partikeldicht - EN 13034, begrenzt spritzdicht - EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel - Größe XL - Farbe gelb Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, chemikalienschutzanzug xl typ 3/4/5/6, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz overall, Chemieschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung |
| | |
| |