| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-190643 Herst.-Nr.: 0351077S EAN/GTIN: 4050075119745 |
| |
|
| | |
| - Mit Rille und durchgehender Bohrung - Schwere Ausführung - Schlüsselweite 30 mm - Länge 50 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 30 mm | Länge: | 50 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 30mm 3/4zoll, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, funkenfreier Schlagschraubereinsatz, funkenfreier Schlagschraubernuss, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Schlagschraubereinsatz, Schlagschraubernuss, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei- |
| | |
| |