Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring Schlagschraubereinsatz funkenfrei, 3/4", SW 17 - 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring Schlagschraubereinsatz funkenfrei, 3/4", SW 17 - 32 mm
Sicherungsring Schlagschraubereinsatz funkenfrei, 3/4", SW 17 - 32 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192499
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0351107S
EAN/GTIN:
     4050075648436
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen.- Ø mm - Zoll 36 mm - Größe SW 17 - 32 mm - Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
36 mm
Größe:
SW 17 - 32 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Sicherungsring, funkenfreier Sicherungsring für Kraftschrauber, Kraftschraubereinsatz 6-kant, Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Sicherungsring, Sicherungsring für Kraftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.