| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192500 Herst.-Nr.: 0351108S EAN/GTIN: 4050075648450 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.- Abmessung 4 x 35 mm - Größe SW 17 - 32 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Abmessung: | 4 x 35 mm | Größe: | SW 17 - 32 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Sicherungsstift, funkenfreier Sicherungsstift für Kraftschrauber, funkenfreier Sicherungsstift für Schlagschrauber, Sicherungsstift, Sicherungsstift -Kraftschrauber-, Sicherungsstift für Kraftschrauber, Sicherungsstift für Schlagschrauber, Sicherungsstift Kraftschrauber -Funkenfrei- |
| | |
| |