| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-143967 Herst.-Nr.: 16802 EAN/GTIN: 0720476168027 |
| |
|
| | |
| - hochwertige Strickmütze mit vier eingebauten ultrahellen LED-Lichtern - zwei Lichteinstellungen in einem - schräges Licht für Aufgaben im Nahbereich und Fernlicht für eine Sichtweite von bis zu 22 m - mit einer Lichtleistung von 48 Lumen ist diese LED-Mütze leistungsstark und dennoch dezent genug für den täglichen Gebrauch - weiches, komprimiertes Fleece sorgt für einen bequemen Sitz und speichert die Wärme - ideal für Arbeiten im Freien, bei schlechten Lichtverhältnissen - passgenaue Form für das Tragen unter Schutzhelmen oder anderen Kopfbedeckungen - bis zu 68 Stunden Betriebszeit - Batterien austauschbar - Handwäsche bei herausgenommenen Batterien - Farbe lime - Größe One Seize - Batterie 4 x CR2032 - 1 Stück Fleecemütze N-Ferno 6804 - 4 Stück Batterie CR2032 Weitere Informationen: | | Farbe: | lime | Größe: | One Seize | Batterie: | 4 x CR2032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rollmütze oliv, rollmütze, Beanie, Beanie-Mütze, Fleecemütze, Fleecemütze mit LED, Fleecemütze mit LEDs, LED Fleecemütze, LED Mütze, LED-Mütze, Mütze, Mütze beleuchtet, Mütze mit LED, Mütze mit LEDs |
| | |
| |