Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-143804 Herst.-Nr.: 2608900593 EAN/GTIN: 6949509232458 |
| |
|
| | |
| - hält bis zu 10-mal länger als ein Bosch CYL-9 Ceramic Bohrer - außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology - das härteste Metall wurde mit fortschrittlichen Design- und Fertigungstechniken in die Spitze eingebunden - herausragende Lebensdauer in harten Fliesen - präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze - feingeschliffene, scharfe Hochleistungs-Carbide-Spitze - effizientes Bohren in harte Materialien mit einem patentierten mehrschneidigen Design der Bohrerspitze - Größe 10,0 x 90 mm - Aufnahme 6-Kant-Schaft - Spitze Bosch Carbide Technology Weitere Informationen: | | Größe: | 10,0 x 90 mm | Aufnahme: | 6-Kant-Schaft | Spitze: | Bosch Carbide Technology |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrkronen-Zentrierbohrer, Führungsbohrer, Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch steinbohrer 10mm, fliesenbohrer bosch, fliesenbohrer 10 mm, HardCeramic Bohrer EXPERT, HardCeramic EXPERT, HEX-9, Keramikbohrer, Spezialbohrer |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,06* | € 12,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,10* | € 12,39* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,17* | € 12,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,65* | € 13,17* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,55* | € 14,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|