Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608900593 Herst.-Nr.: 2 608 900 593 EAN/GTIN: 6949509232458 |
| |
|
| | |
| Herausragende Lebensdauer in harten Fliesen! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Da Wandfliesen mittlerweile immer größer und härter sind, ist auch das Bohren von Löchern mit einem Fliesenbohrer immer schwieriger. Aus diesem Grund hat Bosch den EXPERT HardCeramic Bohrer entwickelt. Mit diesem kann Hartkeramik trocken gebohrt werden. Außerdem hält er weitaus länger als unser Benchmark-Bohrer für Fliesen. Der Bosch EXPERT HEX-9 HardCeramic Bohrer eignet sich zum Bohren von Keramik. Er kann ohne Schmiermittel oder Kühlung Löcher in harte Fliesen bohren. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology. Weitere Informationen: | | Durchmesser (D) mm: | 10 | Gesamtlänge (L2) mm: | 90 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,10* | € 12,66* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,11* | € 12,67* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,20* | € 12,77* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,70* | € 13,48* | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,64* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|