Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kletterhelm Vertex Vent Hi-Viz, belüftet, EN 397, EN 12492, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kletterhelm Vertex Vent Hi-Viz, belüftet, EN 397, EN 12492, gelb
Kletterhelm Vertex Vent Hi-Viz, belüftet, EN 397, EN 12492, gelb
Kletterhelm Vertex Vent Hi-Viz, belüftet, EN 397, EN 12492, gelb
Kletterhelm Vertex Vent Hi-Viz, belüftet, EN 397, EN 12492, gelb
Kletterhelm Vertex Vent Hi-Viz, belüftet, EN 397, EN 12492, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-140652
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     A010EA00
EAN/GTIN:
     3342540827417
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Komfortabler, belüfteter und hochsichtbarer Helm Der VERTEX VENT-Helm gewährleistet hohen Tragekomfort dank seiner 6-Punkt-Textilaufhängung und den CENTERFIT- und FLIP+FIT-Systemen, die für einen ausgezeichneten Halt des Helms auf dem Kopf sorgen. Dank seines Kinnbands mit anpassbarer Haltekraft ist er sowohl für Arbeiten in der Höhe als auch am Boden geeignet. Er verfügt über Lüftungsöffnungen mit Schiebeklappen zur Belüftung des Helms. Die optimale Integration einer Petzl-Stirnlampe, eines Visiers, von standardmäßigem Gehörschutz und zahlreichen Zubehören machen ihn zu einem modularen Helm, der die zusätzlichen Anforderungen professioneller Anwender erfüllt.- 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet eine optimale Passform - CENTERFIT-Einstellsystem mit zwei seitlichen Einstellrädchen - für sicheren Sitz des Helms mittig auf dem Kopf - FLIP&FIT-System zur Platzierung des Kopfbandes in die untere Position - für optimalen Halt des Helms - bei Nichtbenutzung kann das System in der Helmschale verstaut werden - geliefert mit austauschbarem Standard-Komfortpolster - DUAL-Kinnband ermöglicht die Anpassung der Haltekraft des Kinnbands an unterschiedliche Arbeitssituationen (Höhe/Boden) - Clip verfügt über zwei Positionen: - hohe Haltekraft - reduziert das Risiko, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird - geringe Haltekraft - reduziert das Strangulationsrisiko, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt - Stoßdämpfung durch Verformung der Außenschale - Farbe gelb - Kopfumfang 53-63 cm - Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester, Polyethylen - Zertifizierungen CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kopfumfang:
53-63 cm
Material:
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester, Polyethylen
Zertifizierungen:
CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm gelb abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm gelb, Arbeitshelm, belüfteter Kletterhelm, Bergsteiger-Helm, Helm, Kletterhelm belüftet, Kletterhelm Petzl, Petzl Vertex Vent, Sturzhelm, Vertex Vent Petzl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 56,86*
€ 74,10*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,15*
€ 78,52*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.