Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139957 Herst.-Nr.: 51000005 EAN/GTIN: 4024596000226 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange für das Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 bis 6,0 mm². Die Zange verfügt über ein Abtastsystem, das sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt einstellt und somit ein schnelles und präzises Abisolieren ermöglicht und eine Beschädigung der inneren Leiter verhindert. Das Werkzeug zeichnet sich besonders durch die einfache Bedienbarkeit und den leichtgängigen Mechanismus aus. Durch den verstellbaren Längenanschlag von (5 - 12 mm) lassen sich Leitungen auf Maß absetzen. Bei Bedarf kann der Längenanschlag auch herausgenommen werden. Ein gut zugänglicher Seitenschneider ist in das Werkzeug integriert. Dieser schneidet Kabel bis zu einem Durchmesser von 2 mm. Durch die Arretierung kann die Zange platzsparend und sicher verriegelt werden. Das geringe Gewicht des Werkzeugs sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten.- sehr leichtgängig und einfach zu bedienen - integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 2 mm Ø - präzises Arbeiten durch verstellbaren Längenanschlag - platzsparend durch Arretierung der Zange - geringes Gewicht sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten - auswechselbare Klingen - aus glasfaserverstärktem Polyamid - robust, ergonomisch geformt, liegt gut in der Hand - hochwertiger Messerstahl aus Solingen und somit langlebige Klingen - TÜV/GS geprüft in puncto Arbeitssicherheit - 100% Made in Germany - für Leiterquerschnitt 0,2-6,0 mm² - für 24-10 AWG - Farbe blau - Material glasfaserverstärktes Polyamid - Längenanschlag 5-12 mm Weitere Informationen: | | für Leiterquerschnitt: | 0,2-6,0 mm² | für: | 24-10 AWG | Farbe: | blau | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Längenanschlag: | 5-12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 14,09* | € 18,98* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 14,90* | € 19,93* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 15,11* | € 20,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,11* | € 20,17* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 16,85* | € 20,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|