Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-5100.0005 Herst.-Nr.: 51000005 EAN/GTIN: 4024596000226 |
| | |
|
| | |
| - vollisolierte automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter bzw. Flach- und Rundkabel
- mit einstellbarem Längenanschlag von 5 - 12 mm bzw. optisches Längenmaß 8 - 24 mm*
- mit Seitenschneider bis ø max. 2 mm, bzw. 3 mm*
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Seitenschneider, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, weicon abisolierzange, Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Kabelstripper, Abmantelzange, Automatische Abisolierzange, Präzisions-Abisolierer, Stripzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 14,11* | € 19,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 14,86* | € 20,05* | | | | Lager 6186 | | | | 1 | | € 6,00* | ab € 15,06* | € 20,29* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,83* | € 20,29* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 16,76* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|