Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON TOOLS No.5 51000005 Drahtabisolierer 0.2 bis 6mm² 10 bis 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C71724
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     51000005
EAN/GTIN:
     4024596000226
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange mit einstellbarem Anschlag. Isoliert alle gängigen flexiblen und massiven Leiter extrem schnell und problemlos ab auch an schwer zugänglichen Stellen. Automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt, einwandfreie Abisolierung ohne jede Beschädigung.
Features:
Arbeitsbereich 0,2 - 6 mm²
Einstellbarer Längenanschlag (5 - 12 mm)
Integrierter Seitenschneider bis 2 mm Ø
Weitere Informationen:
Länge:
165 mm
Typ:
No. 5
Gewicht:
105 g
Längenanschlag (max.):
12 mm
Längenanschlag (min.):
5 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Geeignet für:
Leiter mit PVC-Isolation
Produkt-Art:
Drahtabisolierer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 14,06*
€ 19,01*
4 Tage
174
1
€ 9,45*
ab € 14,82*
€ 19,97*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 15,00*
€ 20,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,02*
€ 20,21*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 16,70*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.