Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-139769 Herst.-Nr.: A010CA01 EAN/GTIN: 3342540827332 |
| |
|
| | |
| - 6-Punkt-Textilaufhängung gewährleistet eine optimale Passform - CENTERFIT-Einstellsystem mit zwei seitlichen Einstellrädchen - für sicheren Sitz des Helms mittig auf dem Kopf - FLIP&FIT-System zur Platzierung des Kopfbandes in die untere Position - für optimalen Halt des Helms - bei Nichtbenutzung kann das System in der Helmschale verstaut werden - geliefert mit austauschbarem Standard-Komfortpolster - DUAL-Kinnband ermöglicht die Anpassung der Haltekraft des Kinnbands an unterschiedliche Arbeitssituationen (Höhe/Boden) - Clip verfügt über zwei Positionen: - hohe Haltekraft - reduziert das Risiko, dass der Helm bei einem Sturz vom Kopf gerissen wird - geringe Haltekraft - reduziert das Strangulationsrisiko, wenn sich der Helm beim Arbeiten am Boden verfängt - Stoßdämpfung durch Verformung der Außenschale - Farbe gelb - Kopfumfang 53-63 cm - Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester, Polyethylen - Zertifizierungen CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Kopfumfang: | 53-63 cm | Material: | ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Polyamid, Polycarbonat, hochfestes Polyester, Polyethylen | Zertifizierungen: | CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriekletterhelm, Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm petzl schwarz, arbeitsschutzhelm schwarz, arbeitsschutzhelm, Arbeitshelm, belüfteter Kletterhelm, Bergsteiger-Helm, Helm, Kletterhelm belüftet, Kletterhelm Petzl, Petzl Vertex Vent, Sturzhelm, Vertex Vent Petzl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 49,58* | € 65,49* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 50,99* | € 67,35* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 55,42* | € 74,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|