Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-138219 Herst.-Nr.: 30000410.02 EAN/GTIN: 4002632801716 |
| |
|
| | |
| Das SECUNORM 300 ist der kleine Bruder des SECUNORM 500 – und die konsequente Weiterentwicklung des SECUNORM PROFI LIGHT. Dessen angenehme Leichtigkeit behält es bei, genauso den bewährten automatischen Klingenrückzug. Vieles andere erleben Sie beim Allroundmesser SECUNORM 300 in optimierter Form. Zum Beispiel das besonders ergonomische Design, die vergrößerte Schnitttiefe, den neuen Soft-Grip und den äußerst anwenderfreundlichen Klingenwechsel.- ergonomischer Griff - angenehm abgerundetes Messerende - Schieber mit rutschfestem Soft-Grip - beeindruckend leicht - glasfaserverstärkter Kunststoff für besondere Abriebfestigkeit - größere Schnitttiefe erweitert das Spektrum an Einsatzmöglichkeiten - spielend leichter Klingenwechsel auf Knopfdruck - automatischer Klingenrückzug für hohe Sicherheit - GS-zertifiziert - Basismaterial glasfaserverstärkter Kunststoff - Schnitttiefe 19 mm - L x B x H 143 x 16 x 36 mm - Klinge Trapezklinge Nr. 5232 - 1 Stück Sicherheitsmesser SECUNORM 300 - 1 Stück Trapezklinge Weitere Informationen: | | Basismaterial: | glasfaserverstärkter Kunststoff | Schnitttiefe: | 19 mm | L x B x H: | 143 x 16 x 36 mm | Klinge: | Trapezklinge Nr. 5232 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Trapezklinge, sicherheitsmesser cuttermesser martor, cutter messer, cuttermesser martor, cutter-messer, cuttermesser linkshänder, Ersatzklingen, Messer |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,96* | € 7,56* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,48* | € 7,91* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,74* | € 8,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,79* | € 8,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,78* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|