Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD, S3, Weite 10, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD, S3, Weite 10, Größe 42
Sicherheitshalbschuh Flash 6305 ESD, S3, Weite 10, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-138000
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     26900 S3 42
EAN/GTIN:
     4043692364490
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S3 SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung (Ableitwiderstand <35 Megaohm) - MPU INNOFLEX System - Cordura-Obermaterial - integrierte Clima-Zone - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Weite 10 - Größe 42 - Farbe schwarz/grau
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,15*
€ 86,29*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,72*
€ 86,29*
€ 4,90*
ab € 71,85*
€ 88,82*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 77,17*
€ 92,59*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 79,26*
€ 94,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,54*
€ 112,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,19*
€ 110,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,10*
€ 103,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,68*
€ 101,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,26*
€ 94,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
26900-36
ab € 71,17*
Sonstiges
Atlas
26900-37
ab € 71,24*
Sonstiges
Atlas
26900-38
ab € 71,10*
Sonstiges
Atlas
26900-39
ab € 71,30*
Sonstiges
Atlas
26900-40
ab € 71,28*
Sonstiges
Atlas
26900-41
ab € 71,54*
Sonstiges
Atlas
26900-43
ab € 71,51*
Sonstiges
Atlas
26900-44
ab € 71,40*
Sonstiges
Atlas
26900-45
ab € 71,32*
Sonstiges
Atlas
26900-46
ab € 71,41*
Sonstiges
Atlas
26900-47
ab € 71,18*
Sonstiges
Atlas
26900-48
ab € 71,19*
Sonstiges
Atlas
26900-49
ab € 78,64*
Sonstiges
Atlas
26912-41
ab € 71,69*
Sonstiges
Atlas
26912-42
ab € 71,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.