Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6305 XP S3 ESD DGUV SRC Gr. 42 W10 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6305 XP S3 ESD DGUV SRC Gr. 42 W10 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6305 XP S3 ESD DGUV SRC Gr. 42 W10 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6305 XP S3 ESD DGUV SRC Gr. 42 W10 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6305 XP S3 ESD DGUV SRC Gr. 42 W10 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6305 XP S3 ESD DGUV SRC Gr. 42 W10 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408193
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692364490
EAN/GTIN:
     4043692364490
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 6305 XP S3 ESD DGUV SRC 

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • ESD-Ausstattung
  • auch in W12 (extrabreit) erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
  • MPU INNOFLEX System
  • Cordura-Obermaterial

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas Schuhfabrik
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Textil
PSA-Kategorie:
Kat. II
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 85,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,18*
€ 85,26*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,40*
€ 88,17*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 77,45*
€ 91,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,20*
€ 92,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,17*
€ 104,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,32*
€ 101,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,51*
€ 94,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,65*
€ 92,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,40*
€ 86,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
26900-36
ab € 71,34*
Sonstiges
Atlas
26900-37
ab € 71,28*
Sonstiges
Atlas
26900-38
ab € 71,47*
Sonstiges
Atlas
26900-39
ab € 71,22*
Sonstiges
Atlas
26900-40
ab € 71,37*
Sonstiges
Atlas
26900-41
ab € 71,54*
Sonstiges
Atlas
26900-43
ab € 71,09*
Sonstiges
Atlas
26900-44
ab € 71,31*
Sonstiges
Atlas
26900-45
ab € 71,39*
Sonstiges
Atlas
26900-46
ab € 71,02*
Sonstiges
Atlas
26900-47
ab € 71,27*
Sonstiges
Atlas
26900-48
ab € 71,42*
Sonstiges
Atlas
26900-49
ab € 79,18*
Sonstiges
Atlas
26912-41
ab € 71,39*
Sonstiges
Atlas
26912-42
ab € 71,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.