Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh SL 64 2.0 blue ESD, S2, Weite 12, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh SL 64 2.0 blue ESD, S2, Weite 12, Größe 44
Sicherheitshalbschuh SL 64 2.0 blue ESD, S2, Weite 12, Größe 44
Artikel-Nr.:
     284WZ-137960
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     49212 S2 44
EAN/GTIN:
     4043692283654
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S2 SRC - alu-tec Aluminiumkappe - 3D-Dämpfungssystem - Waterproofleder - aktiv-X Funktionsfutter - ESD-Ausstattung - MPU INNOFLEX System - auch in W12 (extrabreit) erhältlich - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Weite 12 - Größe 44 - Farbe schwarz/blau
Weitere Informationen:
Weite:
12
Größe:
44
Farbe:
schwarz/blau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,53*
€ 76,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,11*
€ 76,56*
1
€ 4,90*
ab € 65,14*
€ 80,34*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,82*
€ 81,36*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 76,99*
€ 91,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,80*
€ 109,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,49*
€ 108,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,50*
€ 101,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,98*
€ 99,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,99*
€ 91,62
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 76,99* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
49200-40
ab € 61,71*
Sonstiges
Atlas
49200-42
ab € 61,72*
Sonstiges
Atlas
49200-43
ab € 61,96*
Sonstiges
Atlas
49200-44
ab € 62,15*
Sonstiges
Atlas
49200-45
ab € 61,75*
Sonstiges
Atlas
49200-46
ab € 61,70*
Sonstiges
Atlas
49212-38
ab € 62,04*
Sonstiges
Atlas
49212-39
ab € 61,67*
Sonstiges
Atlas
49212-42
ab € 61,74*
Sonstiges
Atlas
49212-43
ab € 61,86*
Sonstiges
Atlas
49212-45
ab € 62,03*
Sonstiges
Atlas
49212-46
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.